Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1221C Strobe-vaurion tulpan kannen pinta 4-3 / 4 tuuman syvyys | AH3CCF 31CM51

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-1221C Strobe, vaurioituneen tulpan kannen pinta 4-3/4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH3CCF Malli: STI-1221CRistiviite: 31CM51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrobe Damage tulpan suojus
VäriPoista valinta
Syvyys4.75 "
Korkeus8.5 "
Sisällä ulkonasisä-
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1794
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)27.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSisällä ulkonaHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1221A Strobe-vaurion tulpan kannen pinta 6-1 / 4 tuuman syvyys | AH3CBU 31CM36 STI-1221A6.25 "Sisä- tai ulkokäyttöön€100.89
TURVALLISUUSTEKNIIKKA KANSAINVÄLINEN STI-1221B Strobe Vahingonkorkeustulppa Kannen pinta 3-1/2 tuumaa Syvyys | AH3CBZ 31CM42 STI-1221B3.5 "sisä-€95.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-1221C Strobe, vaurioituneen tulpan kannen pinta 4-3/4 tuumaa syvyys
€78.03 / yksikkö