Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1221A Strobe-vaurion tulpan kannen pinta 6-1 / 4 tuuman syvyys | AH3CBU 31CM36

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-1221A välähdysvahinkotulpan kannen pinta 6-1/4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH3CBU Malli: STI-1221ARistiviite: 31CM36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrobe Damage tulpan suojus
takaisinoheinen
VäriPoista valinta
Syvyys6.25 "
Korkeus8.5 "
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4742
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSisällä ulkonaHinta
TURVALLISUUSTEKNIIKKA KANSAINVÄLINEN STI-1221B Strobe Vahingonkorkeustulppa Kannen pinta 3-1/2 tuumaa Syvyys | AH3CBZ 31CM42 STI-1221B3.5 "sisä-€95.59
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1221C Strobe-vaurion tulpan kannen pinta 4-3 / 4 tuuman syvyys | AH3CCF 31CM51 STI-1221C4.75 "sisä-€78.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-1221A välähdysvahinkotulpan kannen pinta 6-1/4 tuumaa syvyys
€100.89 / yksikkö