Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RWM T75-75RT kääntyvä kääntyvä osa 4500 lb teräs | AF6RQY 20HK85

RWM T75-75RT Kääntyvä osa 4500 lb terästä

Varastossa
Tuote: AF6RQY Malli: T75-75RTRistiviite: 20HK85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpöydän kääntöosa
Suorittaa loppuunLaguna sininen maali
Korkeus1 11 / 16 "
Kantavuus4500 lb
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8716900000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RWM T75-75RT Kääntyvä osa 4500 lb terästä
€194.49 / yksikkö