DAYTON Suoravetoiset poistoilmapuhaltimet ja imusuojat, 20 tuuman terä


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 4C559 , Laakerityyppi: pallo , Koko A: 24 " , Mitta D: 20-1 / 2 " , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C214 , Laipan leveys: 1" , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Sinkitty , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C745 , Suojamateriaali: Teräs , Korkeus: 24 " , Hz: 60 , Sisäläpimitta: 20-1 / 2 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilma yli , Moottorin eristys: B-sarjan , Asennusasento: Pystysuora , Terien lukumäärä: 3 , Ulkoläpimitta: 24 " , vaihe: 1 , Potkurin halkaisija: 20 " , Potkurin materiaali: Alumiini , Venturin välys halkaisija: 20-1 / 2 " , Venturin syvyys: 3-1 / 2 " , Leveys: 24 " , Johdinsuojan viimeistely: Sinkitty
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin kierroslukuÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta (ei alv)
A
10D958
3.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.5€997.54
B
10D966
3.1/1.63198284710-3 / 8 "1/4175018.622€987.07
B
10D967
4.0/2.03745344910-3 / 8 "1/3175019.620€1,099.52
B
10D968
8.1/4.14590424010-3 / 4 "3/417502222€852.01

Suoravetoiset poistoilmapuhaltimet ja imusuojat, 20 tuuman terä

Daytonin tuulettimet poistavat hajuja, kosteutta ja höyryjä varaston ja toimiston tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle. Niissä on sinkitty teräsrakenne ja alumiinipotkurit korroosionkestävyyden, kestävyyden ja korkeimman ympäristön lämpötilan 104 asteen F. Nämä puhaltimet on suunniteltu siten, että moottori on kytketty suoraan puhaltimeen akseleiden tai akselien kautta, mikä lisää energiatehokkuutta. Niissä on imusuojat, jotka estävät suuria esteitä tai roskia pääsemästä tuulettimen siipiin. Joissakin malleissa on nopeudensäädin pakopuhaltimien nopeuden säätämiseksi. Valitse laaja valikoima näitä poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla 1150–1740 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?