ALTRONIX ALTV248600UL3 Teräsvirtalähde, 8 sulakelähtöä, 24VAC @ 25A | AD9KTH 4TFF2

ALTRONIX ALTV248600UL3 teräsvirtalähde, 8 sulakelähtöä, 24 VAC @ 25 A

Varastossa
Tuote: AD9KTH Malli: ALTV248600UL3Ristiviite: 4TFF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€593.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8Sulake 24Vac @ 25A -johto
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.25
Kotelon korkeus (tuumaa)13.50
Kotelon leveys (tuumaa)13.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VAC tai 28 VAC
Lähtövirta24 VAC @ 25A tai 28 VAC @ 20A
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiCCTV AC, seinäteline
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0475
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8504409540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)eräLähtöjen lukumääräLähtövirtaJännite lähtöHinta
ALTRONIX ALTV248 Virtalähde 8 Sulake 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2 ALTV2483.508.507.50Virtalähde 8Sulake 24Vac @ 4A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 4A tai 28 VAC @ 3.5A24 VAC tai 28 VAC€187.88
ALTRONIX ALTV248175UL Virtalähde 8 Sulake 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3 ALTV248175UL4.5012.257.75Virtalähde 8Sulake 24Vac @ 7A824 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A24 VAC tai 28 VAC€329.98
ALTRONIX ALTV248175UL3 Virtalähde 8 sulaketta 24vac @ 7a -johto | AD9KRQ 4TFD4 ALTV248175UL34.5012.257.75Virtalähde 8Sulake 24Vac @ 7A -johto24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A24 VAC tai 28 VAC€329.98
ALTRONIX ALTV248175ULCB-virtalähde 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 ALTV248175ULCB4.5012.257.75Virtalähde 8PTC 24Vac @ 7A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A24 VAC tai 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248175ULCB3 Virtalähde 8ptc 24vac @ 7a -johto | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75Virtalähde 8PTC 24Vac @ 7 A -johto24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 7A tai 28 VAC @ 6.25A24 VAC tai 28 VAC€314.51
ALTRONIX ALTV248300 Virtalähde 8 Sulake 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 ALTV2483004.5012.257.75Virtalähde 8Sulake 24Vac @ 14A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 14A tai 28 VAC @ 12.5A24 VAC tai 28 VAC€353.73
ALTRONIX ALTV248300CB Virtalähde 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75Virtalähde 8PTC 24Vac @ 14A24 VAC tai 28 VAC24 VAC @ 14A tai 28 VAC @ 12.5A24 VAC tai 28 VAC€366.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ALTV248600UL3 teräsvirtalähde, 8 sulakelähtöä, 24 VAC @ 25 A
€593.46 / yksikkö