RWM

RWM Casters on ISO 9001 -standardin mukaan rekisteröity teollisuusluokan pyörien valmistaja, joka soveltuu käytettäväksi kopiokoneissa, tietokoneiden tallennuslaitteissa ja elektroniikkakaapeissa. Yrityksen valikoimaan kuuluvat pneumaattiset ja iskuja vaimentavat pyörät, pyörät, kääntöpöydät ja kiinteäkätiset/avoautot. RWM Kingpinless -pyörissä on tarkkuuskoneistettu rata, joka on varustettu yhdellä kuulalaakerilla, ja ne sopivat siksi ihanteellisesti raskaaseen lentokoneiden huoltoon, autojen kokoonpanoon ja veneiden/laivanrakennussovelluksiin. Tietyissä malleissa on kääntyvät osat, jotka on varustettu voideltuilla liittimillä, mikä vähentää kenttähuoltoa. Ne kestävät jopa 3000 naulan kuormitusta, ja niitä tarjotaan 2- ja 3-tuuman levyisinä pyörivinä pyörinä. Tehokkaaseen materiaalinkäsittelyyn työasemissa, hitsauspöydissä ja materiaalisäiliötelineissä tuotemerkki tarjoaa myös kääntyviä levysoittimia, joiden Rockwell-kovuus on 53. mitoitettu kilparata kestämään kovimmatkin teolliset väärinkäytökset. Näissä levysoittimissa on Laguna Blue -maali, joka estää tahroja materiaalinkäsittelyn aikana ja säilyttää tasaisen kiillon.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

RWM levysoittimet

levysoittimet(1 tuote)

RWM-levypyörät

Levypyörät(398 tuotetta)

RWM pyörät

Pyörän pyörät(6 tuotetta)

RWM-pyörän tarvikkeet

Pyörän tarvikkeet(7 tuotetta)

Tietoja Rwm

RWM Casters on ISO 9001 -standardin mukaan rekisteröity teollisuusluokan pyörien valmistaja, joka soveltuu käytettäväksi kopiokoneissa, tietokoneiden tallennuslaitteissa ja elektroniikkakaapeissa. Yrityksen valikoimaan kuuluvat pneumaattiset ja iskuja vaimentavat pyörät, pyörät, kääntöpöydät ja kiinteäkätiset/avoautot. RWM Kingpinless -pyörissä on tarkkuuskoneistettu rata, joka on varustettu yhdellä kuulalaakerilla, ja ne sopivat siksi ihanteellisesti raskaaseen lentokoneiden huoltoon, autojen kokoonpanoon ja veneiden/laivanrakennussovelluksiin. Tietyissä malleissa on kääntyvät osat, jotka on varustettu voideltuilla liittimillä, mikä vähentää kenttähuoltoa. Ne kestävät jopa 3000 naulan kuormitusta, ja niitä tarjotaan 2- ja 3-tuuman levyisinä pyörivinä pyörinä. Tehokkaaseen materiaalinkäsittelyyn työasemissa, hitsauspöydissä ja materiaalisäiliötelineissä tuotemerkki tarjoaa myös kääntyviä levysoittimia, joiden Rockwell-kovuus on 53. mitoitettu kilparata kestämään kovimmatkin teolliset väärinkäytökset. Näissä levysoittimissa on Laguna Blue -maali, joka estää tahroja materiaalinkäsittelyn aikana ja säilyttää tasaisen kiillon.