RWM 76-DUR-0830-S 8 tuuman keskitehoinen Kingpinless kääntyvä levypyörä, 2500 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KQR 29XW47

RWM 76-DUR-0830-S 8 tuuman keskitehoinen Kingpinless kääntyvä levypyörä, 2500 lbs. Kuormitusluokitus

Varastossa
Tuote: CD2KQR Malli: 76-DUR-0830-SRistiviite: 29XW47

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaKeskitasoinen
Pyörän tuoteryhmäKingpinless-pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKingpinless-kääntö
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän muotoKruunu
YdinväriMusta
Ydinmateriaalifenoliset
durometer90 Ranta D
Laajennettu lyijyKyllä
Kehyksen viimeistelySininen jauhetakki
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli3-3/8" x 4-1/8"
Kuormitusluokitus2500 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Maks. Lämpötila275-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-65-astetta F
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella5-1/4" x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus10.5 "
Levyn koko5-1/4" x 7-1/4"
RacewayRulla
VaihtopyöräValmistaja Nro DUR-0830-12
Kääntösäde7.125 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.82

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinmateriaaliLaakerityyppiPyörän kuormitusluokkadurometerLaajennettu lyijyKehyksen viimeistelyKovuusPultinreikien sisäpuoliHinta
RWM 65-GTB-0620-R 6 tuuman keskiraskas jäykkä levypyörä, 1500 lbs. Kuormitusluokitus | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-RNylon-Keskitasoinen75 Ranta DEiSinkitty-2-5 / 8 "x 3"€97.81
RWM 76-DUR-0830-R 8 tuuman keskikäyttöinen jäykkä levypyörä, 2500 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-Rfenoliset-Keskitasoinen90 Ranta DKylläSininen jauhetakki-3-3/8" x 4-1/8"€233.22
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 tuuman raskaaseen käyttöön tarkoitettu kääntyvä levypyörä, 3000 paunaa. Kuormitusluokitus | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNylon-Raskas75 Ranta DEiPuuteroitu-2-7/16" x 4-15/16"€518.86
RWM 48-GTB-0820-R jäykkä levypyörä, 8 tuumaa, keskiraskas, 1500 paunaa kuormitusluokitus | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNylon-Keskitasoinen75 Ranta DEiSinkitty-2-5 / 8 "x 3"€129.71
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z levypyörä, kääntyvä, kuningastappi, jäykkä pyörä, 2 3/4 tuuman pyörän halkaisija | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Sinkitty-2-3/8" x 3-1/8"€74.81
RWM 47-DUR-0820-R Kingpinless levypyörä, jäykkä, fenoli, 1400 lbs. Kapasiteetti, 8 tuuman renkaan halkaisija. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RfenolisetRulla----90 Ranta D2 5/8 x 3 "€45.64
Tarjouspyyntö
RWM 65-DUR-0520-S Kingpinless lautaspyörä, kääntyvä, fenoli, 1000 lbs. Kapasiteetti, 5 tuuman renkaan halkaisija. | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-SfenolisetRulla---sinkki90 Ranta D2 5/8 x 3 "€119.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RWM 76-DUR-0830-S 8 tuuman keskitehoinen Kingpinless kääntyvä levypyörä, 2500 lbs. Kuormitusluokitus
€325.99 / yksikkö