RWM Levypyörät


Suodattaa
Jarrujen tyyppi: Face Contact Jarru , Pyöräjarru Mukana: Ei , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Kehyksen väri: Hopea , Kehyksen materiaali: Teräs , Max. Lämpötila: 275-astetta F , Kulutuspinta: Elastomeerinen kumi , Pyörän tyyppi: Litteä
TyyliMalliYdinmateriaaliLaakerityyppiPyörän kuormitusluokkadurometerLaajennettu lyijyKehyksen viimeistelyKovuusPultinreikien sisäpuoliHinta (ei alv)
A
26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z
-----Sinkitty-2-3/8" x 3-1/8"€75.10
B
65-UAB-0821-S-9.5OAH-3.2LD-ICWB
AlumiiniTarkkuus pallo----92 Ranta A2 5/8 x 3 "€263.63
C
65-UAB-0821-S
AlumiiniTarkkuus pallo---Sinkitty92 Ranta A2 5/8 x 3 "€230.45
D
65-UAB-0521-S-2.5
AlumiiniTarkkuus pallo---sinkki92 Ranta A2 5/8 x 3 "€167.97
E
2-75-GTB-0620-S-SL
Nylon-Raskas75 Ranta DEiPuuteroitu-2-7/16" x 4-15/16"€552.34
F
48-GTB-0820-R
Nylon-Keskitasoinen75 Ranta DEiSinkitty-2-5 / 8 "x 3"€129.71
G
65-GTB-0620-R
Nylon-Keskitasoinen75 Ranta DEiSinkitty-2-5 / 8 "x 3"€99.89
H
75-NYB-0830-R
NylonTarkkuus pallo---Puuteroitu85 Ranta D2 7 / 16 "x 4 15 / 16"€694.26
I
47-DUR-0820-R
fenolisetRulla----90 Ranta D2 5/8 x 3 "€45.94
J
65-DUR-0820-S-9.5 OAH
fenolisetRulla---sinkki90 Ranta D2 5/8 x 3 "€137.41
K
76-DUR-0830-R
fenoliset-Keskitasoinen90 Ranta DKylläSininen jauhetakki-3-3/8" x 4-1/8"€245.44
L
76-DUR-0830-S
fenoliset-Keskitasoinen90 Ranta DKylläSininen jauhetakki-3-3/8" x 4-1/8"€337.88
J
65-DUR-0820-S-SR-9 1/2 IN OH
fenolisetRulla---sinkki90 Ranta D2 5/8 x 3 "€149.91
M
65-DUR-0520-S
fenolisetRulla---sinkki90 Ranta D2 5/8 x 3 "€123.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?