Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RWM 65-GTB-0620-R 6 tuuman keskiraskas jäykkä levypyörä, 1500 lbs. Kuormitusluokitus | CD2FAA 29XV83

RWM 65-GTB-0620-R 6 tuuman keskiteho jäykkä levypyörä, 1500 lbs. Kuormaluokitus

Varastossa
Tuote: CD2FAA Malli: 65-GTB-0620-RRistiviite: 29XV83
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
€99.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaKeskitasoinen
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliNylon
durometer75 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli2-5 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus1500 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Maks. Lämpötila275-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-40-astetta F
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3-5 / 8"
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn koko4 "x 4-1 / 2"
RacewayRulla
VaihtopyöräValmistaja Nro GTB-0620-08
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija6"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinmateriaaliLaakerityyppiPyörän kuormitusluokkadurometerLaajennettu lyijyKehyksen viimeistelyKovuusPultinreikien sisäpuoliHinta
RWM 76-DUR-0830-S 8 tuuman keskitehoinen Kingpinless kääntyvä levypyörä, 2500 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-Sfenoliset-Keskitasoinen90 Ranta DKylläSininen jauhetakki-3-3/8" x 4-1/8"€337.88
RWM 76-DUR-0830-R 8 tuuman keskikäyttöinen jäykkä levypyörä, 2500 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-Rfenoliset-Keskitasoinen90 Ranta DKylläSininen jauhetakki-3-3/8" x 4-1/8"€245.44
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 tuuman raskaaseen käyttöön tarkoitettu kääntyvä levypyörä, 3000 paunaa. Kuormitusluokitus | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNylon-Raskas75 Ranta DEiPuuteroitu-2-7/16" x 4-15/16"€552.34
RWM 48-GTB-0820-R jäykkä levypyörä, 8 tuumaa, keskiraskas, 1500 paunaa kuormitusluokitus | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNylon-Keskitasoinen75 Ranta DEiSinkitty-2-5 / 8 "x 3"€129.71
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z levypyörä, kääntyvä, kuningastappi, jäykkä pyörä, 2 3/4 tuuman pyörän halkaisija | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Sinkitty-2-3/8" x 3-1/8"€75.10
RWM 47-DUR-0820-R Kingpinless levypyörä, jäykkä, fenoli, 1400 lbs. Kapasiteetti, 8 tuuman renkaan halkaisija. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RfenolisetRulla----90 Ranta D2 5/8 x 3 "€45.94
RWM 65-DUR-0520-S Kingpinless lautaspyörä, kääntyvä, fenoli, 1000 lbs. Kapasiteetti, 5 tuuman renkaan halkaisija. | CH6KPR 53CF30 65-DUR-0520-SfenolisetRulla---sinkki90 Ranta D2 5/8 x 3 "€123.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RWM 65-GTB-0620-R 6 tuuman keskiteho jäykkä levypyörä, 1500 lbs. Kuormaluokitus
€99.89 / yksikkö