201-sarjan pystysuorat pidikkeet
Nämä Destaco 201 -sarjan pystysuorat alaspainetut lukituspuristimet, jotka tunnetaan myös pystysuuntaisina manuaalisina kiinnikkeinä, on suunniteltu tarjoamaan kiinteä vaihtoehto irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille, kun materiaaleja kiinnitetään työtasolle. Nämä manuaaliset puristimet pitävät työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristimet ovat kytkettyinä. Lisäksi ne kohdistavat alaspäin suuntautuvan puristusvoiman lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien kautta ja ovat ihanteellisia kiinnitysten tarkastukseen, kokoonpanoon/testaukseen, puuntyöstöön ja kevyeen työstöön ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Näissä kiinnikkeissä on matala profiili ahtaissa tiloissa, ja ne tarjoavat joustavuutta sijoittaa alusta, kiinnitysvarsi ja kahva hitsaamalla ne haluttuun asentoon. Ne koostuvat tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit. Näissä puristimissa on neopreenikara, joka takaa maksimaalisen pitovoiman ja ergonomisen kahvan. Destacon pystysuorassa käsikäyttöisissä kiinnittimissä on suora tai laipallinen pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi. Nämä hitsattavat pystysuuntaiset vaihtokiinnikkeet tarjoavat joustavuutta kahvan sijoittamiseen tarpeen mukaan ja niissä on väsymätön kahva. Nämä pystysuorat kiinnittimet on valmistettu teräksestä / ruostumattomasta teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestävät jopa 125 lb:n kuormitusta. Lisäksi niissä on laipallinen tai suora pohja kierrerei'illä nopeaa ja varmaa pinta- tai teräasennusta varten, vastaavasti. Nämä puristimet tarjoavat suuren käsivaran, ja niiden maksimi avautumiskulma on 100 astetta.
käytät
Nämä Destaco 201 -sarjan pystysuuntaiset käsikäyttöiset puristimet tarjoavat laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, kuten puuntyöstö, kokoonpano, kiinnitys ja testaus sekä kevyt koneistus. Niitä käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on pneumaattinen kääntöpuristin?
Pneumaattiset kääntöpuristimet on suunniteltu työkappaleiden kiinnittämiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat pientä puristusvoimaa ja pitävät kiristysalueen vapaana hihnoista ja kiinnitysosista rajoittamattomaan työkappaleen lataamiseen ja purkamiseen.
Ovatko Destacon pystypidikkeet saatavilla Toggle Lock Plus -turvatoiminnolla?
Kyllä, monet Destacon pystypuristimet mukaan lukien Destaco 207-LR kiinnityspuristin mukana tulee Toggle Lock Plus -turvamekanismi, joka estää puristimien tahattoman avaamisen.
Onko Raptor Supplies tarjoatko vaihtokarat alaspidikettä varten?
Kyllä Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 201943-M & 305208-M karat merkin kiinnittimiin, korvaamaan kuluneet yksiköt ja suojaamaan niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta.
Mitä lisävarusteita Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet tarvitsevat toimiakseen?
Destacon pneumaattiset kääntöpuristimet vaativat karat (litteä kärki, kääntöjalka tai kuusiopää), laipat, vaihtotiivistesarjat, kiristysvarren sovittimet ja päätyasennusjalkakokoonpanot oikeaan ja sujuvaan toimintaan.