Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RWM 65-DUR-0520-S Kingpinless lautaspyörä, kääntyvä, fenoli, 1000 lbs. Kapasiteetti, 5 tuuman renkaan halkaisija. | CH6KPR 53CF30

RWM 65-DUR-0520-S Kingpinless levypyörä, kääntyvä, fenoli, 1000 lbs. Kapasiteetti, 5 tuuman renkaan halkaisija.

Varastossa
Tuote: CH6KPR Malli: 65-DUR-0520-SRistiviite: 53CF30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
LaakerityyppiRulla
YdinväriMusta
Ydinmateriaalifenoliset
Kehyksen viimeistelysinkki
KehysmateriaaliTeräs
Kovuus90 Ranta D
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli2 5/8 x 3 "
Kuormitusluokitus1000 lbs.
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus6 1 / 2 "
Asennuslevy4 "x 4 1 / 2"
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
KilpailutyyppiYksi pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro DUR-0520-08
Kääntösäde2"
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinmateriaaliLaakerityyppiPyörän kuormitusluokkadurometerLaajennettu lyijyKehyksen viimeistelyKovuusPultinreikien sisäpuoliHinta
RWM 65-GTB-0620-R 6 tuuman keskiraskas jäykkä levypyörä, 1500 lbs. Kuormitusluokitus | CD2FAA 29XV83 65-GTB-0620-RNylon-Keskitasoinen75 Ranta DEiSinkitty-2-5 / 8 "x 3"€99.89
RWM 76-DUR-0830-S 8 tuuman keskitehoinen Kingpinless kääntyvä levypyörä, 2500 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KQR 29XW47 76-DUR-0830-Sfenoliset-Keskitasoinen90 Ranta DKylläSininen jauhetakki-3-3/8" x 4-1/8"€337.88
RWM 76-DUR-0830-R 8 tuuman keskikäyttöinen jäykkä levypyörä, 2500 lbs. Kuormitusluokitus | CD2KQT 29XW48 76-DUR-0830-Rfenoliset-Keskitasoinen90 Ranta DKylläSininen jauhetakki-3-3/8" x 4-1/8"€245.44
RWM 2-75-GTB-0620-S-SL 6 tuuman raskaaseen käyttöön tarkoitettu kääntyvä levypyörä, 3000 paunaa. Kuormitusluokitus | CD2LMN 53CH64 2-75-GTB-0620-S-SLNylon-Raskas75 Ranta DEiPuuteroitu-2-7/16" x 4-15/16"€552.34
RWM 48-GTB-0820-R jäykkä levypyörä, 8 tuumaa, keskiraskas, 1500 paunaa kuormitusluokitus | CD3QNA 29XV50 48-GTB-0820-RNylon-Keskitasoinen75 Ranta DEiSinkitty-2-5 / 8 "x 3"€129.71
RWM 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z levypyörä, kääntyvä, kuningastappi, jäykkä pyörä, 2 3/4 tuuman pyörän halkaisija | CE9TFD 55KP81 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z-----Sinkitty-2-3/8" x 3-1/8"€75.10
RWM 47-DUR-0820-R Kingpinless levypyörä, jäykkä, fenoli, 1400 lbs. Kapasiteetti, 8 tuuman renkaan halkaisija. | CH6JZD 53CF23 47-DUR-0820-RfenolisetRulla----90 Ranta D2 5/8 x 3 "€45.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RWM 65-DUR-0520-S Kingpinless levypyörä, kääntyvä, fenoli, 1000 lbs. Kapasiteetti, 5 tuuman renkaan halkaisija.
€123.90 / yksikkö