Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS OCC36-10-A-kytkentä Oldham-puristinreikä 5/8 tuumaa | AB8ZNP 2AMJ9

RULAND MANUFACTURING OCC36-10-A-liitin Oldham-puristinreikä 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8ZNP Malli: OCC36-10-ARistiviite: 2AMJ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.5 / 8 "
Puhdistus Dia.2.25 "
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Napa Dia.2.25 "
kiilaura3 / 16 "
Pituus reiän läpi1.13 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama0.5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 008
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.010
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)225
Dia ulkopuolella.2.25 "
Kokonaispituus3.1 "
Ruuvin kokoM6 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
TyyliOldham-puristin ja Keyway

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Puhdistus Dia.KokonaispituusRuuvin kokoNapa Dia.kiilauraPituus reiän läpiHinta
RULANDIN VALMISTUS OCC16-6-A-kytkentä Oldham-kiinnitysreikä 3/8 tuumaa | AB8ZMK 2AMF9 OCC16-6-A1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "€54.57
RULANDIN VALMISTUS OCC16-8-A Oldham-puristimen reikä 1/2 tuumaa | AB8ZMN 2AMG3 OCC16-8-A1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "€54.57
RULANDIN VALMISTUS OCC21-10-A-kytkentä Oldham-puristinreikä 5/8 tuumaa | AB8ZMR 2AMG6 OCC21-10-A1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€80.44
RULANDIN VALMISTUS OCC21-6-A-kytkentä Oldham-puristinreikä 3/8 tuumaa | AB8ZMV 2AMG9 OCC21-6-A1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€80.44
RULANDIN VALMISTUS OCC21-8-A Oldham-puristimen reikä 1/2 tuumaa | AB8ZMY 2AMH3 OCC21-8-A1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "€80.44
RULANDIN VALMISTUS OCC26-10-A-kytkentä Oldham-puristinreikä 5/8 tuumaa | AB8ZNB 2AMH6 OCC26-10-A1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€93.04
RULANDIN VALMISTUS OCC26-12-A-kytkentä Oldham-puristinreikä 3/4 tuumaa | AB8ZNE 2AMH9 OCC26-12-A1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€87.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCC36-10-A-liitin Oldham-puristinreikä 5/8 tuumaa
€173.81 / yksikkö