VESTIL PE-sarjan Edge-O-telakkatasoittimet


Suodattaa
Puskurin korkeus: 18 " , Puskurin pituus: 2" , Puskurin paksuus: 2" , Puskurin leveys: 8" , Väri: Ruskea , Korkeus: 27.5 " Sisältää: Laiteasetukset , Materiaali: Teräs , vaihe: 1 , Alustan paksuus: 0.38 " , Palveluvalikoima telakan yläpuolella: 5" , Palveluvalikoima telakan alla: 5" , Jännite: 115V AC
TyyliMalliPuskurin projektioPituusHuuliprojektioKantavuusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta (ei alv)
A
PE-2066
17.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "66 "93 "€4,732.10
B
PE-2566
17.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "66 "93 "€5,127.15
C
PE-2072
17.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "72 "99 "€5,188.78
D
PE-2572
17.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "72 "99 "€5,729.96
E
PE-3066
17.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "66 "93 "€6,276.90
F
PE-3072
17.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "72 "99 "€6,549.06
G
PE-2572-36
26.75 "26.75 "40.12 "25000 lbs.25 "72 "98 "€6,146.60
H
PE-1572-36
26.75 "26.75 "40.12 "15000 lbs.15 "72 "98 "€6,133.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?