RULAND MANUFACTURING OCC-sarja, kytkentä Oldham Clamp


Suodattaa
Maali: Anodisoitu alumiini , Materiaali: Alumiini , Max. Kulmavirhe: 0.5 Tutkinnot , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Alue (F): 225 , Ruuvin tyyppi: Kantaruuvi , Tyyli: Oldham-puristin ja Keyway
TyyliMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Puhdistus Dia.KokonaispituusRuuvin kokoNapa Dia.kiilauraPituus reiän läpiHinta (ei alv)
A
OCC16-6-A
1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "€49.36
A
OCC16-8-A
1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "€49.36
A
OCC21-10-A
1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€72.77
A
OCC21-8-A
1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "€72.77
A
OCC21-6-A
1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€72.77
A
OCC26-10-A
1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€84.16
A
OCC26-6-A
1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "€84.16
A
OCC26-12-A
1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€79.41
A
OCC26-8-A
1.625 "1 / 2 "1.625 "2"M4 mm1.625 "1 / 8 "0.71 "€79.41
A
OCC36-12-A
2.25 "3 / 4 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€166.60
A
OCC36-16-A
2.25 "1"2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 4 "1.13 "€166.60
A
OCC36-8-A
2.25 "1 / 2 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 8 "1.13 "€166.60
A
OCC36-10-A
2.25 "5 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€157.21
A
OCC36-14-A
2.25 "7 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€166.60

OCC-sarja, kytkentä Oldham Clamp

Ruland OCC26-12-SS Oldhamin kytkinpuristimia käytetään kahden akselin yhdistämiseen teollisuuskoneissa, automaatiojärjestelmissä, robotiikassa ja liikkeenohjaussovelluksissa. Ne mahdollistavat voiman ja liikkeen akselien välillä samalla kun ne mukautuvat kohdistusvirheisiin ja vähentävät tärinää. Niissä on alumiinirakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla, ja niissä on anodisoitu alumiinipinnoite, joka parantaa esteettistä ulkonäköä. Nämä puristimet tarjoavat maksimikulman 0.5 astetta ja niiden enimmäisnopeus on 4500 RPM. Nämä puristimet kestävät jopa 225 asteen lämpötiloja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?