MARTIN SPROCKET 5V-sarjan Hi-Cap Wedge Stock 3-uraiset QD-pyörät


Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
3 5V 800 SF
€318.21
Tarjouspyyntö
B
3 5V 440 SDS
€204.27
Tarjouspyyntö
C
3 5V 1870 E
€735.01
Tarjouspyyntö
D
3 5V 670 SK
€271.15
Tarjouspyyntö
E
3 5V 630 SK
€257.71
Tarjouspyyntö
F
3 5V 590 SDS
€244.26
Tarjouspyyntö
F
3 5V 520 SDS
€217.38
Tarjouspyyntö
F
3 5V 465 SDS
€190.47
Tarjouspyyntö
G
3 5V 1500 E
€614.03
Tarjouspyyntö
H
3 5V 1320 E
€488.53
Tarjouspyyntö
I
3 5V 710 SF
€289.52
Tarjouspyyntö
J
3 5V 1250 E
€448.18
Tarjouspyyntö
K
3 5V 2360 E
€1,120.46
Tarjouspyyntö
L
3 5V 550 SDS
€230.82
Tarjouspyyntö
M
3 5V 490 SDS
€203.94
Tarjouspyyntö
N
3 5V 1130 SF
€403.37
Tarjouspyyntö
O
3 5V 850 SF
€327.17
Tarjouspyyntö
P
3 5V 5000 F
€3,855.21
Tarjouspyyntö
Q
3 5V 3750 F
€2,555.70
Tarjouspyyntö
R
3 5V 2800 E
€1,232.52
Tarjouspyyntö
S
3 5V 1600 E
€636.43
Tarjouspyyntö
T
3 5V 1400 E
€587.12
Tarjouspyyntö
U
3 5V 1090 SF
€394.41
Tarjouspyyntö
V
3 5V 1030 SF
€385.45
Tarjouspyyntö
W
3 5V 975 SF
€363.03
Tarjouspyyntö
X
3 5V 925 SF
€349.59
Tarjouspyyntö
Y
3 5V 900 SF
€336.15
Tarjouspyyntö
Z
3 5V 750 SF
€295.81
Tarjouspyyntö
A1
3 5V 2120 E
€986.01
Tarjouspyyntö
B1
3 5V 1180 SF
€434.74
Tarjouspyyntö
C1
3 5V 3150 F
€1,992.58
Tarjouspyyntö

5V-sarjan Hi-Cap Wedge Stock 3-uraiset QD-pyörät

Martin 5V -sarjan Hi-Cap kiilapyöriä käytetään voimansiirtojärjestelmissä, kuten hihnakäyttöisissä sovelluksissa. Niissä on vankka, yksiosainen rakenne, joka lisää kestävyyttä ja lujuutta, 3-urajärjestelmä, johon mahtuu jopa kolme hihnaa samanaikaisesti, ja QD (nopeasti irrotettavat) holkit, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrottamisen ilman, että koko käyttöjärjestelmää irrotetaan. Nämä pyörät on valmistettu luokan 30 harmaaraudasta, ja niiden suurin vetolujuus ja nopeus ovat 30000 psi ja 6500 fpm. Ne soveltuvat käytettäväksi 5 V:n poikkileikkaushihnojen kanssa ja ne on suunniteltu kestämään suuria tehokuormia ja vääntömomenttia, toisin kuin tavalliset pyörät.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?