MAUDLIN PRODUCTS B7-.875-5.25-20 kierretappi, B7 Ptfe, 7/8-9 kierrekoko, 5-1/4 tuumaa, 20 pk | AE4YEX 5NYL3

MAUDLIN PRODUCTS B7-.875-5.25-20 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 7/8-9, pituus 5-1/4 tuumaa, 20 pk

Varastossa
Tuote: AE4YEX Malli: B7-.875-5.25-20Ristiviite: 5NYL3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus5.25 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.645
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.875-5.25-20 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 7/8-9, pituus 5-1/4 tuumaa, 20 pk
€236.53 /pakkaus