RUBBERMAID FG472000BLA Musta kuorma-auto 20 kuutiojalkaa 1200 Lb. Lataa | AD9TUU 4UR40

RUBBERMAID FG472000BLA musta kuorma-auto 20 kuutiojalkaa 1200 lb. Ladata

Varastossa
Tuote: AD9TUU Malli: FG472000BLARistiviite: 4UR40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,031.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyötyauto
Bushelin kapasiteetti16.1 holkkia
Pyörä Dia.5"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon
VäriMusta
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliMDPE
Valinnainen kansiFG461700
Kokonaiskorkeus37.875 "
Kokonaispituus48.25 "
kokonaisleveys34.125 "
tilavuus20 cu. ft.
Tilavuus3/4 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.37
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.Pyörän tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
RUBBERMAID FG470800BLA Musta kuorma-auto 8 kuutiojalkaa 700 paunaa. Lataa | AD9TUQ 4UR37 FG470800BLA4"(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon700 lb28.25 "38.125 "26 "8 cu. ft.€1,143.84
RUBBERMAID FG471200BLA Musta kuorma-auto 12 kuutiojalkaa 800 Lb. Lataa | AD9TUR 4UR38 FG471200BLA4"(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon800 lb33.875 "43.25 "28 "12 cu. ft.€1,367.44
RUBBERMAID FG471600BLA Musta kuorma-auto 16 kuutiojalkaa 1000 Lb. Lataa | AD9TUT 4UR39 FG471600BLA5"(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon1000 lb38.25 "44.375 "31 "16 cu. ft.€1,791.51
RUBBERMAID FG472700BLA Musta kuorma-auto 27 kuutiojalkaa 1200 Lb. Lataa | AD9TUV 4UR41 FG472700BLA5"(4) Käännä1200 lbs.42.875 "59 "34 "27 cu. ft.€1,621.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG472000BLA musta kuorma-auto 20 kuutiojalkaa 1200 lb. Ladata
€2,031.11 / yksikkö