RUBBERMAID FG470800BLA Musta kuorma-auto 8 kuutiojalkaa 700 paunaa. Lataa | AD9TUQ 4UR37

RUBBERMAID FG470800BLA musta kuorma-auto 8 kuutiojalkaa 700 lb. Ladata

Varastossa
Tuote: AD9TUQ Malli: FG470800BLARistiviite: 4UR37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,143.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyötyauto
Bushelin kapasiteetti6.4 holkkia
Pyörä Dia.4"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon
VäriMusta
Kantavuus700 lb
MateriaaliMDPE
Valinnainen kansiFG460900
Kokonaiskorkeus28.25 "
Kokonaispituus38.125 "
kokonaisleveys26 "
tilavuus8 cu. ft.
Tilavuus5/16 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.Pyörän tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
RUBBERMAID FG471200BLA Musta kuorma-auto 12 kuutiojalkaa 800 Lb. Lataa | AD9TUR 4UR38 FG471200BLA4"(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon800 lb33.875 "43.25 "28 "12 cu. ft.€1,367.44
RUBBERMAID FG471600BLA Musta kuorma-auto 16 kuutiojalkaa 1000 Lb. Lataa | AD9TUT 4UR39 FG471600BLA5"(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon1000 lb38.25 "44.375 "31 "16 cu. ft.€1,791.51
RUBBERMAID FG472000BLA Musta kuorma-auto 20 kuutiojalkaa 1200 Lb. Lataa | AD9TUU 4UR40 FG472000BLA5"(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon1200 lbs.37.875 "48.25 "34.125 "20 cu. ft.€2,031.11
RUBBERMAID FG472700BLA Musta kuorma-auto 27 kuutiojalkaa 1200 Lb. Lataa | AD9TUV 4UR41 FG472700BLA5"(4) Käännä1200 lbs.42.875 "59 "34 "27 cu. ft.€1,621.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG470800BLA musta kuorma-auto 8 kuutiojalkaa 700 lb. Ladata
€1,143.84 / yksikkö