TACO Ilmanerotin 150 Psi Automaattinen


Suodattaa
materiaali: Messinki , Max. Paine: 150 psi , Max. Lämpötila: 240 Tutkinnot , Tyyppi: automaattisesti
TyyliMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)YhteysKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
49-100C-2
-1 "hiki6.75 "€184.52
A
49-125C-2
-1-1 / 4 "hiki7.562 "€288.24
B
49-075C-2
-3/4 "(F) NPT5.937 "€197.47
C
49-150C-1
-1-1 / 2 "hiki7.562 "€381.26
A
49-100T-2
11 "(F) NPT6.75 "€207.40
D
49-150T-1
1.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "€381.26
E
49-125T-2
1.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "€286.69
F
49-075T-2
3/4-5.94 "€197.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?