RUBBERMAID FG472700BLA Musta kuorma-auto 27 kuutiojalkaa 1200 Lb. Lataa | AD9TUV 4UR41

RUBBERMAID FG472700BLA musta kuorma-auto 27 kuutiojalkaa 1200 lb. Ladata

Varastossa
Tuote: AD9TUV Malli: FG472700BLARistiviite: 4UR41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,621.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyötyauto
Bushelin kapasiteetti21.7 holkkia
Pyörä Dia.5"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriMusta
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliMDPE
Valinnainen kansiFG472600
Kokonaiskorkeus42.875 "
Kokonaispituus59 "
kokonaisleveys34 "
tilavuus27 cu. ft.
Tilavuus1 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.Pyörän tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
RUBBERMAID FG470800BLA Musta kuorma-auto 8 kuutiojalkaa 700 paunaa. Lataa | AD9TUQ 4UR37 FG470800BLA4"(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon700 lb28.25 "38.125 "26 "8 cu. ft.€1,143.84
RUBBERMAID FG471200BLA Musta kuorma-auto 12 kuutiojalkaa 800 Lb. Lataa | AD9TUR 4UR38 FG471200BLA4"(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon800 lb33.875 "43.25 "28 "12 cu. ft.€1,367.44
RUBBERMAID FG471600BLA Musta kuorma-auto 16 kuutiojalkaa 1000 Lb. Lataa | AD9TUT 4UR39 FG471600BLA5"(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon1000 lb38.25 "44.375 "31 "16 cu. ft.€1,791.51
RUBBERMAID FG472000BLA Musta kuorma-auto 20 kuutiojalkaa 1200 Lb. Lataa | AD9TUU 4UR40 FG472000BLA5"(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon1200 lbs.37.875 "48.25 "34.125 "20 cu. ft.€2,031.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG472700BLA musta kuorma-auto 27 kuutiojalkaa 1200 lb. Ladata
€1,621.82 / yksikkö