RUBBERMAID FG471200BLA Musta kuorma-auto 12 kuutiojalkaa 800 Lb. Lataa | AD9TUR 4UR38

RUBBERMAID FG471200BLA musta kuorma-auto 12 kuutiojalkaa 800 lb. Ladata

Varastossa
Tuote: AD9TUR Malli: FG471200BLARistiviite: 4UR38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,367.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyötyauto
Bushelin kapasiteetti9.6 holkkia
Pyörä Dia.4"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon
VäriMusta
Kantavuus800 lb
MateriaaliMDPE
Valinnainen kansiFG461300
Kokonaiskorkeus33.875 "
Kokonaispituus43.25 "
kokonaisleveys28 "
tilavuus12 cu. ft.
Tilavuus7/16 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.Pyörän tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
RUBBERMAID FG470800BLA Musta kuorma-auto 8 kuutiojalkaa 700 paunaa. Lataa | AD9TUQ 4UR37 FG470800BLA4"(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon700 lb28.25 "38.125 "26 "8 cu. ft.€1,143.84
RUBBERMAID FG471600BLA Musta kuorma-auto 16 kuutiojalkaa 1000 Lb. Lataa | AD9TUT 4UR39 FG471600BLA5"(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon1000 lb38.25 "44.375 "31 "16 cu. ft.€1,791.51
RUBBERMAID FG472000BLA Musta kuorma-auto 20 kuutiojalkaa 1200 Lb. Lataa | AD9TUU 4UR40 FG472000BLA5"(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon1200 lbs.37.875 "48.25 "34.125 "20 cu. ft.€2,031.11
RUBBERMAID FG472700BLA Musta kuorma-auto 27 kuutiojalkaa 1200 Lb. Lataa | AD9TUV 4UR41 FG472700BLA5"(4) Käännä1200 lbs.42.875 "59 "34 "27 cu. ft.€1,621.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG471200BLA musta kuorma-auto 12 kuutiojalkaa 800 lb. Ladata
€1,367.44 / yksikkö