RUBBERMAID FG409300OWHT Cart Utility Off White 3 Hylly | AE4NVP 5M692

RUBBERMAID FG409300OWHT Cart Utility luonnonvalkoinen 3 hylly

Tuote: AE4NVP Malli: FG409300OWHTRistiviite: 5M692

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu huoltokori
Kapasiteetti hyllyä kohti100 lb
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriLuonnonvalkoinen
Konfigurointi3 sivua suljettu
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä11.75 "
Hyllyjen välinen etäisyys28.75 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä11.75 "
Suorittaa loppuunTasoita
KahvaErgonomisesti suunniteltu, lisää mukavuutta työntämiseen ja vetämiseen
Kahvan korkeus37-7 / 8 "
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliHDPE
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus37 4 / 5 "
Kokonaispituus40.375 "
kokonaisleveys20 "
Hyllyn pituus40 "
Hyllyn leveys20 "
Tyyli3 sivua suljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKapasiteetti hyllyä kohtiVärikokonaisleveysTyyliKonfigurointiHyllyjen välinen etäisyysKantavuusHinta
RUBBERMAID FG345700BLA Ostoskori | AD2DCP 3NE61 FG345700BLA33.63 "100 lbMusta18.625 "Lukittava liukuva laatikko2 sivua suljettu11 "200 lb€933.84
RUBBERMAID FG409300BLA Cart Extra Utility 3-hylly | AE2PYT 4YX42 FG409300BLA40.375 "100 lbMusta20 "3 sivua suljettu3 sivua suljettu28.75 "300 lb€986.12
RUBBERMAID FG409500BLA Cart Extra Utility 3-hylly | AE2PYU 4YX43 FG409500BLA40.375 "150 lbMusta20 "Lukittava kaappi3 sivua suljettu28.75 "300 lb€1,275.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG409300OWHT Cart Utility luonnonvalkoinen 3 hylly