PÄÄSUODATIN INC. MF0503922 Vaihtosuodatin, lasi, 15 mikronia, Viton -tiiviste, 8.661 tuuman korkeus | CG2HLQ 01277865

PÄÄSUODATIN INC. MF0503922 Vaihtosuodatin, lasi, 15 mikronia, Viton -tiiviste, 8.661 tuuman korkeus

Tuote: CG2HLQ Malli: MF0503922Ristiviite: 01277865 '
€66.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.579 "
Pohja OD3.465 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus15
Korkeus8.661
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.579 "
Ylin OD3.465 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 01277865

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0066087 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronia, Viton-tiiviste, 15.55 tuuman korkeus | CF7CJF WG438 MF00660871.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066088 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Viton Seal, 12.91 tuuman korkeus | CF7CJG WG439 MF00660881.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0489987 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.343 tuumaa | CG2EYG SH74153 MF04899871.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0503481 Vaihtosuodatin, lasi, 15 mikronia, Viton -tiiviste, 8.343 tuuman korkeus | CG2GXU 29432 MF05034811.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0503921 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Viton Seal, 8.661 tuuman korkeus | CG2HLP 1277865 MF05039211.579 "3.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€66.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0503924 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronia, Viton Seal, 12.91 tuuman korkeus | CG2HLR 1277952 MF05039241.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0503925 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Viton Seal, 12.91 tuuman korkeus | CG2HLT 01277952 MF05039251.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0503922 Vaihtosuodatin, lasi, 15 mikronia, Viton -tiiviste, 8.661 tuuman korkeus
€66.61 / yksikkö