PARKER MV-13-sarja, neulaventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Kostutettu: PFA, PTFE; Märkä: PFA, ETFE, PVDF , Istuvuus: Suoraan , Kahvan materiaali: AFP , Max. Nesteen lämpötila: 130 astetta C , Max. Korkeus: 3 53 / 64 " , Max. Paine: 100 psi , Putken koko: 1 / 4 " , Paineluokitus: 100 PsiG , Tiivisteen materiaali: AFP , Varren tyyppi: AFP , Kastetut materiaalit: PFA, PTFE
TyyliMalliYhteysTuloaukon kokoPituusMax. VirtausPutken kokoHinta (ei alv)
A
MV-13-166
Puristus1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 gpm1 / 2 "€465.39
A
MV-13-163
Puristus3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 gpm3 / 8 "€423.79
B
MV-13-104
leimahtaa1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 gpm-€423.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?