RUBBERMAID FG409500BLA Cart Extra Utility 3-hylly | AE2PYU 4YX43

RUBBERMAID FG409500BLA Cart Extra Utility 3hylly

Varastossa
Tuote: AE2PYU Malli: FG409500BLARistiviite: 4YX43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,275.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu huoltokori
Kapasiteetti hyllyä kohti150 lb
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriMusta
Konfigurointi3 sivua suljettu
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä11.75 "
Hyllyjen välinen etäisyys28.75 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä11.75 "
Suorittaa loppuunTasoita
KahvaErgonomisesti suunniteltu, lisää mukavuutta työntämiseen ja vetämiseen
Kahvan korkeus37-7 / 8 "
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliHDPE
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus37 4 / 5 "
Kokonaispituus40.375 "
kokonaisleveys20 "
Hyllyn pituus40 "
Hyllyn leveys20 "
TyyliLukittava kaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)90.68
Laivan leveys (cm)52.83
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKapasiteetti hyllyä kohtiVärikokonaisleveysTyyliKonfigurointiHyllyjen välinen etäisyysKantavuusHinta
RUBBERMAID FG345700BLA Ostoskori | AD2DCP 3NE61 FG345700BLA33.63 "100 lbMusta18.625 "Lukittava liukuva laatikko2 sivua suljettu11 "200 lb€933.84
RUBBERMAID FG409300BLA Cart Extra Utility 3-hylly | AE2PYT 4YX42 FG409300BLA40.375 "100 lbMusta20 "3 sivua suljettu3 sivua suljettu28.75 "300 lb€986.12
RUBBERMAID FG409300OWHT Cart Utility Off White 3 Hylly | AE4NVP 5M692 FG409300HT40.375 "100 lbLuonnonvalkoinen20 "3 sivua suljettu3 sivua suljettu28.75 "300 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG409500BLA Cart Extra Utility 3hylly
€1,275.80 / yksikkö