RUBBERMAID FG345700BLA Ostoskori | AD2DCP 3NE61

RUBBERMAID FG345700BLA Cart Utility

Varastossa
Tuote: AD2DCP Malli: FG345700BLARistiviite: 3NE61

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€924.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu huoltokori
Kapasiteetti hyllyä kohti100 lb
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriMusta
Konfigurointi2 sivua suljettu
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä11.75 "
Hyllyjen välinen etäisyys11 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä11.75 "
Suorittaa loppuunTasoita
Kahvan korkeus37-7 / 8 "
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus200 lb
MateriaaliHDPE
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus37.75 "
Kokonaispituus33.63 "
kokonaisleveys18.625 "
Hyllyn pituus40 "
Hyllyn leveys20 "
TyyliLukittava liukuva laatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKapasiteetti hyllyä kohtiVärikokonaisleveysTyyliKonfigurointiHyllyjen välinen etäisyysKantavuusHinta
RUBBERMAID FG409300BLA Cart Extra Utility 3-hylly | AE2PYT 4YX42 FG409300BLA40.375 "100 lbMusta20 "3 sivua suljettu3 sivua suljettu28.75 "300 lb€974.14
RUBBERMAID FG409500BLA Cart Extra Utility 3-hylly | AE2PYU 4YX43 FG409500BLA40.375 "150 lbMusta20 "Lukittava kaappi3 sivua suljettu28.75 "300 lb€1,178.77
RUBBERMAID FG409300OWHT Cart Utility Off White 3 Hylly | AE4NVP 5M692 FG409300HT40.375 "100 lbLuonnonvalkoinen20 "3 sivua suljettu3 sivua suljettu28.75 "300 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG345700BLA Cart Utility
€924.53 / yksikkö