Kapasiteetti: 4000 lbs. , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Pyörän koko: 8 "x 2" , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Väri: sininen , Kahvan korkeus: 0" Sisältää: (2) jäykät pyörät, (2) kääntyvät pyörät, (2) lattialukot ja (2) kulmasuojat , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 36.5 " , Max. Lavan koko: 48 "x 48" , Max. Matkan etäisyys: 8" , Min. Lavan koko: 40 "x 40" , Pyörien lukumäärä: 4 , Kulmaoppaiden määrä: 2 , Lattian lukkojen määrä: 2 , Toiminnan tyyppi: Käsikäyttöinen , Alustan pituus: 43 1 / 2 " , Lavan alaslaskettu korkeus: 24 1 / 4 " , Alustan korotettu korkeus: 32 1 / 4 " , Alustan leveys: 42 " , Virtalähde: manuaalinen , Koko: 42 "x 43" , Kallistuskulma: 11.6 astetta