Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RON-VIK 7221490 -siivilä, matala profiili 3/8 tuuman tuotelinja AF2JWD 6UJH9

RON-VIK 7221490 Line siivilä matalaprofiilinen 3/8 tuuman Mnpt

Varastossa
Tuote: AF2JWD Malli: 7221490Ristiviite: 6UJH9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilä
Kulhon väriValkoinen
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiMNPT
Halkaisija3"
Virtausnopeus1.5 gpm
TiivistemateriaaliEPDM
Korkeus3"
KoteloNylon
Pituus3"
MateriaaliNylon
Maks. Nesteen lämpötila.125 F
Max. Paine100 @ 125F
verkko50
mikronia304
Putken koko3/8 MNPT
portti3/8 MNPT
NäytönRuostumaton teräs
Näytön alue (Sq.-In.)3.95
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiMatala profiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Nesteen lämpötila.Yhteyden tyyppiHalkaisijaPutken kokoporttiNäytön materiaaliVirtausnopeusTiivistemateriaaliHinta
RON-VIK 7221290 -siivilä, matala profiili 1/4 tuuman tuotto | AF2JWB 6UJH7 7221290125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 Ruostumaton teräs0.5 gpmEPDM€27.93
RON-VIK 5583290 Siivilä 1/4 tuuman Fnpt | AF2JWC 6UJH8 5583290125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTRuostumaton teräs0.5 gpmEPDM€45.81
RON-VIK 5739790 Siivilä 3/8 tuuman Fnpt | AF2JWE 6UJJ0 5739790125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 Ruostumaton teräs2 gpmEPDM€34.48
RON-VIK 7221690 -linjasihdin, matala profiili 1/2 tuuman tuotelinja AF2JWF 6UJJ1 7221690125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 Ruostumaton teräs2 gpmEPDM€27.93
RON-VIK 7221790 siivilä 1/2 tuuman Fnpt | AF2JWG 6UJJ2 7221790125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Ruostumaton teräs2 gpmEPDM€36.04
RON-VIK 7221990 -siivilä 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AF2JWH 6UJJ3 7221990125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 Ruostumaton teräs14.5 gpmEPDM€123.13
RON-VIK 7222190 -siivilä 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AF2JWJ 6UJJ4 7222190125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 Ruostumaton teräs15 GPMEPDM€128.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RON-VIK 7221490 Line siivilä matalaprofiilinen 3/8 tuuman Mnpt
€27.93 / yksikkö