RON-VIK

Ron-Vik on valmistanut kustannustehokkaita siivilä- ja suodatuslaitteita yli 60 vuoden ajan. Brändin pääkonttori sijaitsee Minneapolisissa, Yhdysvalloissa, ja se on erikoistunut tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen yhdistämällä lankaa tai synteettistä verkkoa kestomuoviin tai plastisoleihin. Ron-Vik-tuotteet ovat hyödyllisiä maatalousruiskuissa, painepesureissa, lattiapesureissa, juomaveden esisuodattimissa, lääketieteellisissä laitteissa ja autopesuissa. Lue lisää

Suodattaa

Putkityöt

Putkityöt Suodattaa

SuodatusKatso kaikki

  • Inline-siivilät

    Suunniteltu poistamaan epäpuhtaudet neste-, kaasu- tai höyrylinjoista. Ominaisuudet: nailon / polypropeeni / ruostumaton teräsrakenne, joka kykenee käsittelemään lämpötilaa jopa 125 ° F.Saatavana FNPT-, MNPT-, HB- ja pikaliitäntäporttivaihtoehdoina

Tietoja RON-VIKista

Ron-Vik-luettelo sisältää laajan valikoiman matalaprofiilisia sarjoja, tavallisia sarjoja ja suuria sarjoja rivisiivilä, imulinjan siivilä ja lisävarusteita. Nämä siivilät kestävät useimpia mineraalihappoja, suolaliuoksia ja liuottimia ja mahdollistavat helpon puhdistuksen ja huollon. Ron-Vikin ruostumattomasta teräksestä valmistetut suodatinsuojat helpottaa huoltoa ja minimoi seisokkeja. Nämä siivilät voidaan asentaa mihin tahansa suuntaan suojaamaan siivilä tarpeettomalta rasitukselta ja tärinältä. Tuotemerkki tarjoaa mustia lasitäytteisiä polypropeenia / valkoista 6/6 nylon / kirkasta nylon materiaaleja.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Ron-Vik MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin rivisuodattimien mallinumeroihin. Joten jos etsit siivilä, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Ron-Vik-tuotteita.

Lähetys

Ron-Vik siivilät ovat kooltaan pieniä ja niitä toimitetaan useissa kappaleissa, joten ne on pakattava huolellisesti, koska jotkut tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksena eikä lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valita Ron-Vikin matala- ja korkeaprofiilisihtien välillä?

Matalaprofiiliset siivilät ovat hyödyllisiä lattianpuhdistuksessa tai lääketieteellisissä tarvikkeissa, joissa virtausnopeus on alhainen. Korkeaprofiiliset siivilät ovat hyödyllisiä paikoissa, joissa vaaditaan suurta virtausnopeutta.

Miksi tiivisteitä tarjotaan eri väreissä?

Ron-Vik-tiivisteet on värikoodattu mustaksi Bunalle, vihreäksi Vitonille ja punaiseksi EPDM:lle tunnistamisen helpottamiseksi.

Pitääkö minun poistaa koko siivilä linjasta puhdistusta varten?

Siivilää ei tarvitse irrottaa linjasta. Poista vain kulho äläkä käytä yhteensopimattomia kemikaaleja.

Mikä on Ron-Vik-siiviläyksiköiden paineluokitus?

  • 150 psi 70 Fahrenheit-asteessa
  • 100 psi 125 Fahrenheit-asteessa

Yksinomaiset tuotemerkit