Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMQ 4EFW6

ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCGV/30 Yhdistelmämittari 30 Hg - 30 Psi 2-1/2in

Varastossa
Tuote: AD7GMQ Malli: 251009AW02B/310SSLXCGV/30Ristiviite: 4EFW6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty mittari
tarkkuus+ /-1%
Kotelon väriHopea
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintiAlaselän
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko2.5 "
Mittarin tyyppiTesti
asteikko10 "Hg - 5 psi
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
alue30 "Hg Vac - 30 psi
SormusmateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen1 "Hg, 1 psi
Pistorasian materiaali316 Ruostumaton teräs
Putkimateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: PLUS-suorituskyky

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkotarkkuusKotelon väriLens MaterialKäyttölämpötila aluealueSormusmateriaaliPienin valmistuminenHinta
ASHCROFT 251009SW02BXLLV / 30 yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%Hopeapolykarbonaatti-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 30 psiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psi€157.07
ASHCROFT 351009SW02LXLLV / 30 -yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 3-1 / 2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%Hopeapolykarbonaatti-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 30 psiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psi€174.17
ASHCROFT 251009SW02LX6BV / 30 -yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%Hopeapolykarbonaatti-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 30 psiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psi€165.56
ASHCROFT 251009SW02BX6BV / 30 -yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%Hopeapolykarbonaatti-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 30 psiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psi€182.86
ASHCROFT 251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 yhdistemittari 30 Hg - 15 Psi 2-1 / 2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%Hopeapolykarbonaatti-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 15 PsiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psi€165.62
ASHCROFT 251009SW02LXLLV / 30 -yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%Hopeapolykarbonaatti-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 30 psiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psi€153.56
ASHCROFT 451279SS04LXLLVAC / 30 -yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 4-1 / 2in | AD9JVE 4TA38 451279SS04LXLLVAC / 3010 "Hg - 5 psi+ /-0.5%MustaLasi-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 30 psiKierteellinen vahvistettu polypropeeni1 "Hg, 0.5 psi€306.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCGV/30 Yhdistelmämittari 30 Hg - 30 Psi 2-1/2in
€157.00 / yksikkö