RON-VIK Linjasiivilät


Ron-Vik-linjasiivilät ovat ihanteellisia painepesureiden, maatalousruiskujen, lattianpesureiden ja esisuodattimien putkistojen kelluvien roskien siivilöimiseen ja suodattamiseen suojaamaan venttiilejä, pumppuja ja muita herkkiä laitteita vaurioilta. Näissä yksiköissä on nailonrakenne, joka kestää kemikaaleja...s, kosteus ja korkeat lämpötilat.Lue lisää

Suodattaa
Väri: Valkoinen , Kotelon materiaali: Nylon , Max. Paine: 100 @ 125F , mikronit: 304 , Näyttö: Ruostumaton teräs
TyyliMalliMaks. Nesteen lämpötila.Yhteyden tyyppiHalkaisijaPutken kokoporttiNäytön materiaaliVirtausnopeusTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
5732190
125-astetta FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Ruostumaton teräs5 gpmEPDM€60.17
B
5586390
125 FMNPT2"3/8 MNPT3/8 MNPTRuostumaton teräs1.5 gpmEPDM€30.25
B
5586990
125 FMNPT2"1/2 MNPT1/2 MNPTRuostumaton teräs2 gpmVitoton€30.25
C
5589190
125 FFNPT4"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 Ruostumaton teräs14.5 gpmEPDM€118.65
D
7221890
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Ruostumaton teräs2 gpmEPDM€33.86
D
7221590
125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 Ruostumaton teräs1.5 gpmEPDM€33.86
C
5731590
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Ruostumaton teräs5 gpmEPDM€59.59
E
7221390
125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPT304 Ruostumaton teräs0.5 gpmEPDM€33.86
F
7221690
125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 Ruostumaton teräs2 gpmEPDM€26.91
C
7082190
125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 Ruostumaton teräs7 gpmEPDM€59.59
G
7222190
125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 Ruostumaton teräs15 GPMEPDM€123.81
C
5587990
125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 Ruostumaton teräs8 gpmEPDM€108.70
H
7222090
125 FFNPT5"1-1 / 2 FNPT1-1 / 2 FNPT304 Ruostumaton teräs15 GPMEPDM€123.81
I
5588590
125 FFNPT4"1 FNPT1 FNPT304 Ruostumaton teräs8 gpmEPDM€108.15
G
5739790
125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 Ruostumaton teräs2 gpmEPDM€33.22
G
5583290
125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTRuostumaton teräs0.5 gpmEPDM€45.81
B
5585790
125 FMNPT2"1/4 MNPT1/4 MNPTRuostumaton teräs0.5 gpmEPDM€30.25
G
7221990
125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 Ruostumaton teräs14.5 gpmEPDM€118.65
G
7221790
125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 Ruostumaton teräs2 gpmEPDM€34.73
F
7221490
125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 Ruostumaton teräs1.5 gpmEPDM€26.91
J
7221290
125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 Ruostumaton teräs0.5 gpmEPDM€26.91
K
5733390
125 FFNPT3"3/4 FNPT3/4 FNPT304 Ruostumaton teräs7 gpmEPDM€60.17

Ominaisuudet

  • Ron-Vik in-line siivilät ovat kokoonpano komponenteista, kuten kansi, kulho, tiiviste ja metalliverkko.
  • Näiden yksiköiden yläosassa on kaksi MNPT/FNPT-liitäntää, jotka voidaan kiinnittää 1/4 - 1-1/2 tuuman putkiin ja toimia tulo- ja ulostulona.
  • Näiden yksiköiden kulhoosa sisältää suodattimen, joka poistaa roskat yläosan kautta tulevasta vedestä.
  • Yläkulhon liitännässä on tukikierteet, jotka estävät poikkikierteityksen asennuksen aikana.
  • Niissä on EPDM- tai Viton-tiiviste vaaditun lämpötilan ja kemiallisen yhteensopivuuden mukaan nestetiiviille tiivisteelle. Nämä tiivisteet on värikoodattu tunnistamisen helpottamiseksi.
  • Kulhoosassa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu metalliverkko, joka toimii suodattimena.
  • Nämä Ron-Vik inline siivilät tulee asentaa tarvittavalla tuella rasituksen ja tärinän käsittelyä varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 9001

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvaohjeita on noudatettava käytettäessä näitä Ron-Vik inline -suodattimia?

Näitä Ron-Vik-sihtimiä ei tule käyttää sovelluksissa, joissa esiintyy painepiikkejä tai vesivasaroita. Komponenttien kemiallinen yhteensopivuus tulee tarkistaa ennen näiden yksiköiden käyttöä tai puhdistamista.

Mitkä ovat näiden Ron-Vik inline -sihtien maksimipaine- ja lämpötilaluokitukset?

Ron-Vik-linjasiivilät kestävät 100 psi:n maksimipainetta 125 asteen F maksimilämpötilassa ja 150 psi:n maksimipainetta 70 asteen F lämpötilassa.

Kuinka puhdistaa teräsverkko näissä Ron-Vik inline -siiviläissä?

Kiinnitetyt metalliverkkoelementit voidaan puhdistaa suoraan tai vaihtaa poistamalla kulho ylhäältä poistamatta koko yksikköä linjasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?