ROMOLD GPSC2W -säiliö, saranoitu kansi, 250 litran kapasiteetti | CE4TJE

ROMOLD GPSC2W siirrettävä säilytysastia, saranoitu kansi, tilavuus 250 litraa

Varastossa
Tuote: CE4TJE Malli: GPSC2W

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€337.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi Säiliö
Koko250 L
Korkeus1010mm
Pituus875mm
Leveys875mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)107.67
Laivan pituus (cm)94.3
Laivan leveys (cm)94.3
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
ROMOLD GPSC1 -säiliö, löysä kansi, 600 litran tilavuus | CE4THZ GPSC1600 L850mm1150mm1130mm€321.11
ROMOLD GPSC1W -mobiilisäiliö, löysä kansi, 600 litran tilavuus | CE4TJB GPSC1W600 L920mm1150mm1130mm€389.11
ROMOLD GPSC2 -säiliö, saranoitu kansi, 250 litran tilavuus | CE4TJC GPSC2250 L880mm875mm875mm€343.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD GPSC2W siirrettävä säilytysastia, saranoitu kansi, tilavuus 250 litraa
€337.22 / yksikkö