MORSE DRUM Rumputelineet


Morse-rumputelineet soveltuvat sisällön siirtämiseen ja annostelemiseen teräs-, kuitu- ja muovitynnyreistä öljyn ja kaasun sekä elintarvikkeiden ja juomien käsittelylaitoksissa. Niitä kutsutaan myös rumpuvaunuiksi, kallistettaviksi rumputelineiksi tai rumpukärryiksi.

Suodattaa
Maali: Bead Blast , Arvosana: Grade 304 , Pyörämäärä: 4 , Kallistustoiminnon tyyppi: manuaalinen , Kallistustyyli: manuaalinen , Tyyppi: Kippivipu , Pyörän halkaisija: 3" , Pyörän materiaali: polyolefiini
TyyliMalliKokoAnnostelun korkeusRumpukokoMateriaaliHinta (ei alv)
A
36
500 lbs.15 1 / 2 "55 gal.-€323.40
B
36-SS
500 lbs.15 1 / 2 "55 gal.Ruostumaton teräs€887.61
C
46
500 lbs.13 3 / 4 "55 gal.Teräs€165.62
D
40
700 lbs.18 1 / 2 "55 gal.Rauta€302.02
D
40-30
700 lbs.18 1 / 2 "30 gal.Rauta€303.35

Rumputelineet

Morse-rumputelineet soveltuvat sisällön siirtämiseen ja annostelemiseen teräs-, kuitu- ja muovitynnyreistä öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä ruoan ja juoman käsittelylaitoksissa. Niissä on täysin hitsattu runko raskaiden kuormien käsittelyä varten, 4 pyörää siirrettävyyden ja vakauden takaamiseksi ja sisäänvedettävät kippivivut nopeaan tynnyrin annostelemiseen astioihin ja pieniin ämpäreihin. Valitse laajasta valikoimasta näitä rumputelineitä, joita on saatavana 500 ja 700 lb:n kapasiteetilla Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Morse-rumpukehdoissa on täysin hitsattu runko, joka antaa lujuutta kestämään raskaampia kuormia.
  • Näissä öljyrumputelineissä on kaatumismekanismi, joka tarjoaa vähemmän rasittavan rummun noston.
  • Nämä rumputelineet tukevat mukavasti poly-, kuitu- ja muovitynnyreitä, ja niissä on jauhemaalaus, joka pidentää laitteen käyttöikää.
  • Useimmissa näistä malleista on 4 MORTUF-polyolefiinipyörää, joiden koko on 3 tuumaa (7.6 cm), mikä helpottaa ohjattavuutta.
  • Tietyissä näiden rumputelineiden malleissa on sisäänrakennettu sisäänvedettävä kippivipu tehokkaaseen käsittelyyn.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • mursu 31 Kippausvipu: Näitä kippivipuja käytetään erityisesti mallien 40 tai mallin 40-30 rumpuvaunuissa. Ne auttavat kaatamaan raskaan pystyssä olevan rummun rumputelineen päälle.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kiillotamme ja puhdistamme rumpulaitteiston?

Helppo tapa puhdistaa rummun laitteisto on pyyhkiä pois pöly ja lika kostealla mikrokuituliinalla. Kuivaa puhdasta liinaa voidaan käyttää jäljelle jääneen veden kuivaamiseen.

Kuinka voimme poistaa öljyn tynnyreistä?

Öljytuotteiden puhdistamiseen voidaan käyttää alkaliliuotinta, kuten natriumhydroksidia. Käyttäjä voi käyttää natriumhydroksidin ja veden seosta puhdistaakseen tynnyrin sisältä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?