ROMOLD GPSC1W -mobiilisäiliö, löysä kansi, 600 litran tilavuus | CE4TJB

ROMOLD GPSC1W siirrettävä säilytysastia, löysä kansi, 600 litran tilavuus

Varastossa
Tuote: CE4TJB Malli: GPSC1W

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi Säiliö
Koko600 L
Korkeus920mm
Pituus1150mm
Leveys1130mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.57
Laivan korkeus (cm)98.76
Laivan pituus (cm)121.54
Laivan leveys (cm)119.56
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
ROMOLD GPSC1 -säiliö, löysä kansi, 600 litran tilavuus | CE4THZ GPSC1600 L850mm1150mm1130mm€321.11
ROMOLD GPSC2 -säiliö, saranoitu kansi, 250 litran tilavuus | CE4TJC GPSC2250 L880mm875mm875mm€343.29
ROMOLD GPSC2W -säiliö, saranoitu kansi, 250 litran kapasiteetti | CE4TJE GPSC2W250 L1010mm875mm875mm€337.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD GPSC1W siirrettävä säilytysastia, löysä kansi, 600 litran tilavuus
€389.11 / yksikkö