ROMOLD GPSC1 -säiliö, löysä kansi, 600 litran tilavuus | CE4THZ

ROMOLD GPSC1 säilytysastia, löysä kansi, tilavuus 600 litraa

Varastossa
Tuote: CE4THZ Malli: GPSC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi Säiliö
Koko600 L
Korkeus850mm
Pituus1150mm
Leveys1130mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.68
Laivan korkeus (cm)91.82
Laivan pituus (cm)121.54
Laivan leveys (cm)119.56
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
ROMOLD GPSC1W -mobiilisäiliö, löysä kansi, 600 litran tilavuus | CE4TJB GPSC1W600 L920mm1150mm1130mm€389.11
ROMOLD GPSC2 -säiliö, saranoitu kansi, 250 litran tilavuus | CE4TJC GPSC2250 L880mm875mm875mm€343.29
ROMOLD GPSC2W -säiliö, saranoitu kansi, 250 litran kapasiteetti | CE4TJE GPSC2W250 L1010mm875mm875mm€337.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD GPSC1 säilytysastia, löysä kansi, tilavuus 600 litraa
€321.11 / yksikkö