ROMOLD

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

Turvallisuus

Pneumatiikka

Siivous

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Tietoja ROMOLDista

Vuodesta 1998 lähtien Romold, jonka pääkonttori on Livingstonissa, Skotlannissa, Isossa-Britanniassa, on valmistanut muoviroiskeiden torjuntatuotteita, ja sillä on yli XNUMX vuoden kokemus rotaatiomuovattujen ratkaisujen suunnittelusta ja valmistamisesta. Tuotemerkit suojakuoret ne eivät ole vain helppoja varastoida, vaan ne ovat myös erittäin kuljetettavia, joten ne ovat ihanteellinen valinta tien päällä oleviin suojatarpeisiin. Niissä on hitsattu PVC-rakenne kestävyyden takaamiseksi, ja niissä on kääntyvät solkiliittimet, mikä eliminoi työkalujen tarpeen asennuksen aikana, mikä tekee siitä vaivattoman prosessin, joka säästää aikaa ja vaivaa. Romold allaslattiat niissä on keskitiheys polyeteenirakenne kestävyyden vuoksi. Ne kestävät 1000 kg:n staattisen painon, mikä varmistaa kestävyyden ja luotettavuuden erilaisissa teollisuusympäristöissä.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Romold MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Justrite-, Grainger- ja Eagle-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Romold-tuotteita.

Miksi meistä?

Nämä Romold-tuotteet ovat kooltaan pieniä tai suuria. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

GRITBIN

Siinä on muotoilu, joka on suunniteltu erityisesti kivisuolan tai rouheen säilyttämiseen. Tämä roskakori sisältää lukittavan saranoidun kannen turvalliseen säilytykseen. Se on varustettu haarukkataskuilla, jotka helpottavat käyttöä ... Lue Lisaä 

Rumpujen roiskumislavat

Niissä on haarukkataskut, jotka on suunniteltu tehokkaaseen ja mukavaan liikkumiseen koneiden avulla. Nämä rumpulavat ovat bund-säädösten mukaisia, mikä varmistaa turvallisuus- ja ympäristövaatimusten noudattamisen... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä Romold-roiskeentorjuntatarvikkeet tarjoavat Raptor Supplies?

Tarjoamme Romoldia bund vuoraukset, annostelualustat, ritilät, pohjamatot ja pylväiden tuet.

Kuinka Romold-roiskelattia toimii?

Roiskelattia on suunniteltu keräämään ja hillitsemään roiskeet, mikä muodostaa suojakerroksen olemassa olevan lattian päälle. Se toimii esteenä, joka estää nesteitä pääsemästä lattian pintaan ja aiheuttamasta vaurioita. Tämä on erityisen tärkeää ympäristöissä, joissa vuotojen mahdollisuus on suuri.

Yksinomaiset tuotemerkit