NTN UCFX-sarja, asennettu kuulalaakeri


Suodattaa
Laakerin materiaali: Teräs , Laakerityyppi: pallo , Väri: Vihreä , Koko A: 1-9 / 16 " , Koko B: 2.031 " , Koko J: 4.375 " , Suorittaa loppuun: Kestävä maali , Kotelon materiaali: Valurauta , Lisää: Kuulalaakeri , Lisää materiaali: 52100 Kromiteräs , Lukitustyyppi: Aseta ruuvi , Pulttien lukumäärä: 4 , Temp. Alue: -20 - 250 astetta F
TyyliMallikokonaisleveysPultin aukon kokoPultin kokoStaattinen kantavuusPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
UCFX05-100D1
4.25 "3 / 8 "3 / 8 "2,540 lb1"4,390 lb3-17 / 64 "1 37 / 64 "€116.83
A
UCFX06-103D1
4.5931 / 2 "1 / 2 "3,440 lb1.187 "5,780 lb3.625 "1.75 "-
Tarjouspyyntö
A
UCFX08-108D1
5 13 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "4,590 lb1.5 "7,310 lb4-9 / 64 "2 1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
A
UCFX07-107D1
5.125 "1 / 2 "1 / 2 "4,000 lb1.437 "6,550 lb4-1 / 64 "2 1 / 64 "-
Tarjouspyyntö
A
UCFX09-111D1
5.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb1-11 / 16 "7,870 lb4.375 "2.187 "-
Tarjouspyyntö
A
UCFX09-112D1
5.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb1.75 "7,870 lb4.375 "2.187 "€215.62
A
UCFX10-200D1
6.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb2"9,780 lb5.125 "2 11 / 32 "-
Tarjouspyyntö
A
UCFX10-115D1
6.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb1-15 / 16 "9,780 lb5.125 "2 11 / 32 "€285.04
A
UCFX11-203D1
6.875 "5 / 8 "5 / 8 "8,100 lb2.187 "11,810 lb5.625 "2 45 / 64 "-
Tarjouspyyntö
A
UCFX15-215D1
7.75 "3 / 4 "3 / 4 "11,920 lb2-15 / 16 "16,310 lb5-63 / 64 "3 33 / 64 "-
Tarjouspyyntö
A
UCFX14-211D1
7.75 "3 / 4 "-11,130 lb2-11 / 16 "14,840 lb5-63 / 64 "3 13 / 64 "-
Tarjouspyyntö
A
UCFX13-208D1
7.375 "5 / 8 "5 / 8 "9,900 lb2.5 "13,940 lb5-55 / 64 "3 3 / 32 "-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?