DURHAM MANUFACTURING 2203-LU-95 siirrettävä penkkikaappi, 1 laatikko, koko 18-1/4 x 30-1/8 x 38-3/8 tuumaa | AD6RKY 49Y087

DURHAM MANUFACTURING 2203-LU-95 Siirrettävä penkkikaappi, 1 laatikko, koko 18-1/4 x 30-1/8 x 38-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RKY Malli: 2203-LU-95Ristiviite: 49Y087

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€749.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä kaappi
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Oven kaapin syvyys1 / 16 "
Oven kaapin korkeus17-5 / 8 "
Oven kaapin leveys21-9 / 16 "
Laatikon syvyys14-11 / 16 "
Laatikon korkeus5.875 "
Laatikon kuormitusluokitus100 lb
Laatikon leveys20.437 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16
KahvaSuoraan
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus38.25 "
Kokonaispituus18.25 "
kokonaisleveys29.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.9
Laivan korkeus (cm)46.36
Laivan pituus (cm)76.52
Laivan leveys (cm)97.47
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPyörä Dia.RullamateriaaliKantavuusMateriaaliOvien lukumääräLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
DURHAM MANUFACTURING 3100-95 siirrettävä penkkikaappi, pituus 36 tuumaa, leveys 24 tuumaa | AB3HLW 1TGL5 3100-95-6"fenoliset2000 lbTeräs2-1€973.80
DURHAM MANUFACTURING 3400-95 siirrettävä penkkikaappi, pituus 60 tuumaa, leveys 24 tuumaa | AB3HLX 1TGL6 3400-95-6"fenoliset2000 lbTeräs2-1€1,174.11
DURHAM MANUFACTURING 2212A-LU-95 siirrettävä penkkikaappi, 2 säädettävää hyllyä, koko 18-1/4 X 42-1/8 X 36-3/8 tuumaa | AD6RKR 49Y079 2212A-LU-95-5"polyuretaani1200 lbs.Hitsattu teräs112€773.55
DURHAM MANUFACTURING 2211A-LU-95 siirrettävä penkkikaappi, 1 säädettävä hylly, koko 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tuumaa | AD6RKT 49Y081 2211A-LU-95-5"polyuretaani1200 lbs.Hitsattu teräs141€1,095.64
DURHAM MANUFACTURING 2212A-BLP-8B-LU-95 siirrettävä penkkikaappi, 8 keltaista laatikkoa, koko 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tuumaa | AD6RKU 49Y082 2212A-BLP-8B-LU-95-5"polyuretaani1200 lbs.Hitsattu teräs111€948.90
DURHAM MANUFACTURING 2210A-LU-95 siirrettävä penkkikaappi, 1 hylly, koko 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tuumaa | AD6RKV 49Y083 2210A-LU-95-5"polyuretaani1200 lbs.Hitsattu teräs2-1€820.85
DURHAM MANUFACTURING 2213A-LU-95 siirrettävä penkkikaappi, säädettävä hylly, koko 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tuumaa | AD6RKW 49Y084 2213A-LU-95-5"polyuretaani1200 lbs.Hitsattu teräs221€1,114.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2203-LU-95 Siirrettävä penkkikaappi, 1 laatikko, koko 18-1/4 x 30-1/8 x 38-3/8 tuumaa
€749.11 / yksikkö