RIDGID 44918 putkikierrekone 1/2 - 1-1 / 4 tuumaa | AG9HMR 20KY53

RIDGID 44918 putken kierrekone 1/2 - 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HMR Malli: 44918Ristiviite: 20KY53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,575.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava putkikierrekone
Ampeeria15
Koko1/2" to 1-1/4"
Johdollinen / langatoncorded
HP1/2
Hz50/60
Ei kuormitusta RPM32
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys8"
Vaihe1
SuunnanvaihtoEi
Kytkimen tyyppiMelakytkin turvakytkimen pois päältä -laitteella, erillinen eteen / taaksekytkin
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.9762
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaRO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien lukumäärä: 1
    • Ominaisuudet: Käytettävissä 1/2 "- 1-1 / 4" 11-R-kärjen kanssa, jotka toimitetaan yksikköön, vakiona 601-tukivarsi ja kantolaukku

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuunnanvaihtoAmpeeriaKokoKytkimen tyyppiHzEi kuormitusta RPMÖljykapasiteettiKokonaispituusHinta
RIDGID 1215 -putkien kierrekone, 1/4 - 1-1/2 tuuman putkikapasiteetti | AB4DYW 1XDZ9 1215Ei205/16 "1"Päälle / pois-kytkin kiinteällä jalkakytkimellä25 ja 60440.4 gal.25.5 "€5,728.87
RIDGID 15722 putkikierrekone 1/8 - 2 tuumaa | AD6YVA 4CPC4 15722Kyllä201/8 - 2 "Eteen / pois / taaksepäin ja kiinteä jalkakytkin25 ja 60571.0 gal.48 "€8,460.19
RIDGID 44923 putkikierteityskone 1/2 - 2 tuumaa | AG9HMT 20KY54 44923Kyllä121/2 "- 2"Melakytkin turvakytkimen pois päältä -laitteella, erillinen eteen / taaksekytkin50/6032-30 "€3,061.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 44918 putken kierrekone 1/2 - 1-1/4 tuumaa
€2,575.85 / yksikkö