RIDGID 44923 putkikierteityskone 1/2 - 2 tuumaa | AG9HMT 20KY54

RIDGID 44923 Putken kierrekone 1/2 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HMT Malli: 44923Ristiviite: 20KY54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,061.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava putkikierrekone
Ampeeria12
Koko1/2 "- 2"
Johdollinen / langatoncorded
Hz50/60
Ei kuormitusta RPM32
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys8"
Vaihe1
SuunnanvaihtoKyllä
Kytkimen tyyppiMelakytkin turvakytkimen pois päältä -laitteella, erillinen eteen / taaksekytkin
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.7582
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)75.44
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaRO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien lukumäärä: 1
    • Ominaisuudet: Varustettu täydellä 11-R-kärjen sarjalla 1/2 "- 2", vakiona 601-tukivarsi ja kantolaukku

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuunnanvaihtoAmpeeriaKokoKytkimen tyyppiHzEi kuormitusta RPMÖljykapasiteettiKokonaispituusHinta
RIDGID 1215 -putkien kierrekone, 1/4 - 1-1/2 tuuman putkikapasiteetti | AB4DYW 1XDZ9 1215Ei205/16 "1"Päälle / pois-kytkin kiinteällä jalkakytkimellä25 ja 60440.4 gal.25.5 "€5,728.87
RIDGID 15722 putkikierrekone 1/8 - 2 tuumaa | AD6YVA 4CPC4 15722Kyllä201/8 - 2 "Eteen / pois / taaksepäin ja kiinteä jalkakytkin25 ja 60571.0 gal.48 "€8,460.19
RIDGID 44918 putkikierrekone 1/2 - 1-1 / 4 tuumaa | AG9HMR 20KY53 44918Ei151/2" to 1-1/4"Melakytkin turvakytkimen pois päältä -laitteella, erillinen eteen / taaksekytkin50/6032-30 "€2,575.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 44923 Putken kierrekone 1/2 - 2 tuumaa
€3,061.49 / yksikkö