Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 00326 Magneettinen mutterisarja 3/8 tuuman PK50 | AH6WCG 36JF74

EAZYPOWER 00326 Magneettimutterinterä 3/8 tuumaa PK50

Varastossa
Tuote: AH6WCG Malli: 00326Ristiviite: 36JF74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
SovellusmenetelmäVaikutus
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Kuusiokoko3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.5 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.143
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoKokonaispituusHinta
EAZYPOWER 00325 Magneettimutteri 1-5 / 8 tuuman pituus PK50 | AH6WCF 36JF73 003255 / 16 "1.5 "€291.61
EAZYPOWER 00328 Magneettinen mutterisetti 2-9 / 16 tuuman pituus PK50 | AH6WCH 36JF75 003281 / 4 "2.5 "€345.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 00326 Magneettimutterinterä 3/8 tuumaa PK50
€291.61 / yksikkö