RIDGID Putkikierrekone, yksivaiheinen, 115 V


Suodattaa
HP: 1/2 , vaihe: 1 , Jännite: 115
TyyliMalliSuunnanvaihtoAmpeeriaKokoKytkimen tyyppiHzEi kuormitusta RPMÖljykapasiteettiKokonaispituusHinta (ei alv)
A
1215
Ei205/16 "1"Päälle / pois-kytkin kiinteällä jalkakytkimellä25 ja 60440.4 gal.25.5 "€5,728.87
B
44918
Ei151/2" to 1-1/4"Melakytkin turvakytkimen pois päältä -laitteella, erillinen eteen / taaksekytkin50/6032-30 "€2,575.85
C
15722
Kyllä201/8 - 2 "Eteen / pois / taaksepäin ja kiinteä jalkakytkin25 ja 60571.0 gal.48 "€8,460.19
D
44923
Kyllä121/2 "- 2"Melakytkin turvakytkimen pois päältä -laitteella, erillinen eteen / taaksekytkin50/6032-30 "€3,061.49

Putkikierrekone, yksivaiheinen, 115 V

Ridgid-putkikierrätyskoneet on suunniteltu putkien tai putkien leikkaamiseen ja valmistamiseen. Näissä yksiköissä on kompakti ja kevyt muotoilu siirrettävyydeksi, ylimuotettu kahva muotoillulla otteella optimaalisen hallinnan mahdollistamiseksi ja V-muotoinen kaksoisleuan tukivarsi pitämään putkia tukevasti ja estämään liukastumisen. Niissä on painevalettu vaihteistokotelo ja lasikuituvahvistettu muovirunko kestämään vaikeita työmaatiloja. Valitut mallit täyttävät UL-luettelossa ja CSA: n hyväksymät standardit, ja niissä on kiinteä jalkakytkin handsfree-päälle / pois-toimintoa varten.
Raptor Supplies tarjoaa myös Ridgidin putkikierteityskoneet suurella lastulevyllä jatkuvaa langoitusta varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?