RIDGID 15722 putkikierrekone 1/8 - 2 tuumaa | AD6YVA 4CPC4

RIDGID 15722 Putken kierrekone 1/8 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YVA Malli: 15722Ristiviite: 4CPC4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,460.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava putkikierrekone
Ampeeria20
Koko1/8 - 2 "
IstukkaVasaran tyyppi, nokan toiminta takana
HP1/2
Hz25 ja 60
Ei kuormitusta RPM57
Öljykapasiteetti1.0 gal.
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys46 "
Vaihe1
PumppuKäsipumppu mukana toimitetulla 418-öljyllä
SuunnanvaihtoKyllä
Kytkimen tyyppiEteen / pois / taaksepäin ja kiinteä jalkakytkin
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.42
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)117.35
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8461906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien määrä (1)
    • Ominaisuudet: Manuaalinen öljyttäminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuunnanvaihtoAmpeeriaKokoKytkimen tyyppiHzEi kuormitusta RPMÖljykapasiteettiKokonaispituusHinta
RIDGID 1215 -putkien kierrekone, 1/4 - 1-1/2 tuuman putkikapasiteetti | AB4DYW 1XDZ9 1215Ei205/16 "1"Päälle / pois-kytkin kiinteällä jalkakytkimellä25 ja 60440.4 gal.25.5 "€5,728.87
RIDGID 44918 putkikierrekone 1/2 - 1-1 / 4 tuumaa | AG9HMR 20KY53 44918Ei151/2" to 1-1/4"Melakytkin turvakytkimen pois päältä -laitteella, erillinen eteen / taaksekytkin50/6032-30 "€2,575.85
RIDGID 44923 putkikierteityskone 1/2 - 2 tuumaa | AG9HMT 20KY54 44923Kyllä121/2 "- 2"Melakytkin turvakytkimen pois päältä -laitteella, erillinen eteen / taaksekytkin50/6032-30 "€3,061.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 15722 Putken kierrekone 1/8 - 2 tuumaa
€8,460.19 / yksikkö