RICE LAKE 84990 Digitaalinen penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu 300 lb: n korkki | AF4QMX 9G120

RICE LAKE 84990 digitaalinen penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä, 300 Lb korkki

Varastossa
Tuote: AF4QMX Malli: 84990Ristiviite: 9G120

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,494.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka
SovellustilatTarkistuspunnitus
Koko150kg / 300 paunaa
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöVFD
asteikko0.05kg / 0.1 paunaa
Kokonaiskorkeus33 45 / 64 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys15.75 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
VirtalähdeAC (valinnainen akku)
Pinnan syvyyden punnitseminen21-11 / 16 "
Pinnan leveyden punnitseminen15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonäyttöasteikkoHinta
RICE LAKE 84991 Digitaalinen penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu 150 lb: n korkki | AF3XEG 8DZK1 8499160kg / 150 paunaanestekidenäyttö0.02kg / 0.05 paunaa€1,344.54
RICE LAKE 84989 Digitaalinen penkkivaaka 150 Lb. Kapasiteetti | AF4NVM 9DVD4 8498960kg / 150 paunaaVFD0.02kg / 0.05 paunaa€1,275.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICE LAKE 84990 digitaalinen penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä, 300 Lb korkki
€1,494.77 / yksikkö