JOHNSON CONTROLS Mikrosarjan säätimet matalapaineisiin


Suodattaa
Sovellus: Ilmastointijäähdytys , Paine-ero: 5 ja 35 PSI , Kotelo: NEMA 1 , Kotelon tyyppi: NEMA 1 , Toiminto: Matalapainesovellukset , Toiminnot: Matalapainesovellukset , Max. Paine: 15 psi , Paineliitäntätyyppi: Mies SAE , Kytkimen toiminto: Avautuu matalalla paineella , Kytkimen tyyppi: SPST , Tyyppi: Alhainen paine
TyyliMallialueHinta (ei alv)
A
P170AB-12C
12 psi - 80 psi€156.29
B
P70AB-12C
12 "- 80 PSI€172.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?