SNAP-LOC Yleiskäyttöinen kuorma-auto


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Caster halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla , Pyörän leveys: 1.25 " , Kannen korkeus: 9" , Kannen pituus: 32 " , Kannen leveys: 20.5 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Kahva mukana: Kyllä , Korkeus: 38 " , Pituus: 35 " , Kantavuus: 1500 lb , Kokonaiskorkeus: 40.5 " , Kokonaispituus: 35 " , Kokonaisleveys: 20.5 " , Pyörän materiaali: Kiinteä termoplastinen kumi , Leveys: 20.5 "
TyyliMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliHinta (ei alv)
A
SL1200PC4TB
-Sinkitty jauhemaalattuPolyeteeni / teräs€470.57
B
SL1200PC4TR
-Sinkitty jauhemaalattuPolypropeeni / teräs€470.57
C
SL1500PC6B
MustaPuuteroitu-€675.08
D
SL1500PC6R
punainenPuuteroitu-€681.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?