RICE LAKE 84989 Digitaalinen penkkivaaka 150 Lb. Kapasiteetti | AF4NVM 9DVD4

RICE LAKE 84989 digitaalinen penkkivaaka 150 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF4NVM Malli: 84989Ristiviite: 9DVD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,275.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka
SovellustilatTarkistuspunnitus
Koko60kg / 150 paunaa
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöVFD
asteikko0.02kg / 0.05 paunaa
Kokonaiskorkeus33 45 / 64 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys15.75 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
VirtalähdeAC (valinnainen akku)
Pinnan syvyyden punnitseminen21-11 / 16 "
Pinnan leveyden punnitseminen15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.16
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)83.19
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi8423100010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonäyttöasteikkoHinta
RICE LAKE 84991 Digitaalinen penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu 150 lb: n korkki | AF3XEG 8DZK1 8499160kg / 150 paunaanestekidenäyttö0.02kg / 0.05 paunaa€1,344.54
RICE LAKE 84990 Digitaalinen penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu 300 lb: n korkki | AF4QMX 9G120 84990150kg / 300 paunaaVFD0.05kg / 0.1 paunaa€1,494.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICE LAKE 84989 digitaalinen penkkivaaka 150 Lb. Kapasiteetti
€1,275.03 / yksikkö