Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 86720-04 Messinki minipalloventtiilin kulma Fnpt 1/4 In | AB4PUF 1ZPJ5

ALPHA FITTINGS 86720-04 Messinki minipalloventtiilin kulma Fnpt 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4PUF Malli: 86720-04Ristiviite: 1ZPJ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Vartalo tyyliKulma
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine190 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481801040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 86720-02 Messinki minipalloventtiilin kulma Fnpt 1/8 In | AB4PUE 1ZPJ4 86720-021 / 8 "€40.20
ALPHA FITTINGS 86720-06 Messinki minipalloventtiilin kulma Fnpt 3/8 In | AB4PUG 1ZPJ6 86720-063 / 8 "€35.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 86720-04 Messinki minipalloventtiilin kulma Fnpt 1/4 tuumaa
€36.21 / yksikkö