Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GLEA24A1B Globaali rajakytkimen sivumoottori Dpdt | AA4LZK 12U245

HONEYWELL GLEA24A1B Globaali rajakytkimen sivutoimilaite Dpdt

Varastossa
Tuote: AA4LZK Malli: GLEA24A1BRistiviite: 12U245
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
€280.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.83 "
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliKiertovivun varsi
Ampeeria10
Varren materiaaliTeräs
Rungon materiaaliSinkkivalu
YhteydenottolomakeDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, hopeakoskettimet
Syvyys1.18 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2.37 "
IP-luokitus67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Käyttövoima1.5 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-40 - 185 astetta F
Rulla Dia.0.75 "
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys0.25 "
MatkustaaEsimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 49 astetta; Tasauspyörästö (DT) 8 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astetta
Jännitearvot300AC / 250DC
Leveys2.56 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiTelan leveysMatkustaaToimilaitteen tyyliVarren materiaaliLiikeHinta
HONEYWELL GLEA24C Global Limit Switch Top -toimilaite Dpdt | AA4LZL 12U246 GLEA24CTeräs1.89 "ylin4.7mmEsimatka (PT) 0.12 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.118 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.024 käyttöasennossa (OP) 1.10 tuumaaMäntä, telaMetalliLineaarinen€277.95
HONEYWELL GLEA24A2A Yleinen rajakytkimen sivumoottori Dpdt | AA4MXR 12U948 GLEA24A2ANylon1.34 "- 3.11"Puoli0.25 "Esimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 49 astetta; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astettaKiertovivun varsiMetalliCW / CCW€279.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GLEA24A1B Globaali rajakytkimen sivutoimilaite Dpdt
€280.06 / yksikkö