DAYTON Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 60 tuuman terä


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 3C314 , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C222 , Laipan syvyys: 2" , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 3C116 , Korkeus: 66 " , Imuvahti nro: 1WBU9 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Terien lukumäärä: 6 , Potkurin halkaisija: 60 " , Vaatii: Seinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten , Venturin välys halkaisija: 61 " , Venturin syvyys: 7-9 / 16 " , Säätiedot: 1WBW6 , Leveys: 66 "
TyyliMalliAkselin dia.Laakerin kokoLaakerityyppiTyyppiCFM-alueMaks. SyvyysMoottori HPPotkurimateriaaliHinta (ei alv)
A
1AHA7
1-1 / 2 "1-1 / 2 "Uudelleenkäytettävä tyynyliinaKeskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia38,697 ja 66,18626-1 / 2 "2 ja 10Teräs€4,478.53
B
1AHB5
1-3 / 4 "1-3 / 4 "Uudelleenkäytettävä valutyynyRaskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia48,356 ja 69,69234 "5 ja 15Valettu alumiini€6,557.13

Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 60 tuuman terä

Dayton-poistopuhaltimet poistavat hajun, kosteuden ja höyryt tuuletusaukon sisältä kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on sinkitty teräsrakenne, jossa on 5 teräs- tai 6 alumiinilapaa potkuria, jotka tukevat pyörivän akselin kuormitusta, korroosionkestävyyttä, kestävyyttä ja kestävät enintään 104 asteen ympäristön lämpötilaa. Nämä tuulettimet tulevat ilman koottuja hihnakäyttöpaketteja, jotka tarjoavat joustavuutta rpm nopeuksilla, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä poistopuhaltimia, joita on saatavana enimmäisilmavirtausnopeuksilla 66186 ja 69692 CFM.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?